ケーブルジョイント メスのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
147件の「ケーブルジョイント メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルジョイント」、「ケーブルジョイント オス」、「溶接機パーツ」などの商品も取り扱っております。
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業ランキング1位
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ケーブルジョイント300A TRUSCOランキング3位
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
2,998税込3,298
当日出荷


ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCOランキング5位
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2本)
4,298税込4,728
当日出荷


1個
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷


1セット(2個)
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054適合機種TKJ-300メス側、ウェルダーキャッチTWC-300、ウェルダー接続ケーブルジョイントTWC-22J、TWC-38J材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
1個
1,698税込1,868
当日出荷

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
1巻
979税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500全長(mm)270トラスコ品番256-2120質量(g)525
1個
4,498税込4,948
当日出荷

プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)